Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 2 Schienen Tiefe 400 MM F.WANDGEHAEUSE

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 2 Schienen Tiefe 400 MM F.WANDGEHAEUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSUCR400WM

  • Ausführung - Montageschiene

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Höhe - 400 mm

  • Max. Belastbarkeit - 6 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480883187

Sonepar Artikelnummer

121256974

Hersteller Artikelnummer

NSYSUCR400WM

Hersteller Typ

NSYSUCR400WM

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSUCR400WM

Ausführung:

Montageschiene

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Höhe:

400 mm

Max. Belastbarkeit:

6 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.590 kg

Schneider Electric NSYSUCR400WM 2-Schienen-Set, Tiefe 400 mm, fuer Wandgehaeuse.