SCHNEIDER ELECTRIC - 2 Seitenwände f Sockel. 300x100mm. gefalztes Stahlblech. RAL 7022. IP 30. IK 10.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPS3100SD
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480287091
Sonepar Artikelnummer
121172362
Hersteller Artikelnummer
NSYSPS3100SD
Hersteller Typ
NSYSPS3100SD
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPS3100SD
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Höhe:
100 mm
Tiefe:
300 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.574 kg


