SCHNEIDER ELECTRIC - 2 Seitenwände f Sockel. 400x200mm. gefalztes Stahlblech. RAL 7022. IP 30. IK 10.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPS4200SD
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Höhe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480163104
Sonepar Artikelnummer
121172364
Hersteller Artikelnummer
NSYSPS4200SD
Hersteller Typ
NSYSPS4200SD
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPS4200SD
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Höhe:
200 mm
Tiefe:
400 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.846 kg


