SCHNEIDER ELECTRIC - 2 Seitenwände für Sockel. 500x100mm. gefalztes Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPS5100SD
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480163081
Sonepar Artikelnummer
121172365
Hersteller Artikelnummer
NSYSPS5100SD
Hersteller Typ
NSYSPS5100SD
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPS5100SD
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Höhe:
100 mm
Tiefe:
500 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.302 kg


