SCHNEIDER ELECTRIC - 2 Stk. Kranösen für S3D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYAELYTCRG8
Ausführung - Transportöse
Breite - 120 mm
Höhe - 55 mm
Tragfähigkeit - 200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480168727
Sonepar Artikelnummer
121256400
Hersteller Artikelnummer
NSYAELYTCRG8
Hersteller Typ
NSYAELYTCRG8
Hersteller Artikel Nr.:
NSYAELYTCRG8
Ausführung:
Transportöse
Breite:
120 mm
Höhe:
55 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
30 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.268 kg


