SCHNEIDER ELECTRIC - 20p-HE-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABC6HE20F
Kontaktausführung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Werkstoff des Kontaktes - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110588415
Sonepar Artikelnummer
121165487
Hersteller Artikelnummer
ABC6HE20F
Hersteller Typ
ABC6HE20F
Hersteller Artikel Nr.:
ABC6HE20F
Kontaktausführung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
50 mm
Höhe:
6 mm
Tiefe:
30 mm
Anzahl der Steckkontaktreihen:
20
Überspannungskategorie:
I
Verschmutzungsgrad:
1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
ohne
Montageart:
eingesetzt
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Mit Dichtung:
Nein
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


