Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 2200VA, Gaming Back-UPS, 230V Schuko

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 2200VA, Gaming Back-UPS, 230V Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BGM2200B-GR

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230 V

  • Ausgangswirkleistung - 1320 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304634768

Sonepar Artikelnummer

121253598

Hersteller Artikelnummer

BGM2200B-GR

Hersteller Typ

BGM2200B-GR

Hersteller Artikel Nr.:

BGM2200B-GR

Eingangsspannung:

230 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230 V

Ausgangswirkleistung:

1320 W

Ausgangsscheinleistung:

2200 VA

Überbrückungszeit Volllast:

12.23 min

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Primärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

30 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC/DC

Höhe:

292.1 mm

Breite:

104.14 mm

Tiefe:

408.94 mm

Gewicht:

0.9 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

99 %

Effizienz im Eco-Modus:

0 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

2

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

1

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

14.520 kg

Diese APC Back-UPS Pro bietet erstklassigen Stromschutz für leistungsstarke Spielekonsolen und PCs, Router/Modems und Spielezubehör. Die 2200VA/1320W Tower-USV verfügt über insgesamt 6 Ausgänge, von denen 3 mit Batterie-Backup und Überspannungsschutz und 3 nur mit Überspannungsschutz ausgestattet sind. Sie hat einen Überspannungsschutz von 1080 Joule. Sie verfügt über eine automatische Spannungsregelung, die Spannungseinbrüche und Überspannungen auf das richtige Niveau korrigier Im Lieferumfang ist PowerChute Serial Shutdown enthalten, eine einfach zu bedienende Software zum sicheren Herunterfahren des Systems mit Strom- und Energieverwaltungsfunktionen. Diese USV hat eine 3-jährige Garantie Sie verfügt über 2 USB-Anschlüsse (Typ A + C) zum intelligenten Aufladen von persönlichen Geräten.