Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 24 V DC Batteriemodul

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 24 V DC Batteriemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 54446

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430544463

Sonepar Artikelnummer

121164729

Hersteller Artikelnummer

54446

Hersteller Typ

54446

Hersteller Artikel Nr.:

54446

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85078000

Gewicht:

0.409 kg

24 V DC Batteriemodul.