SCHNEIDER ELECTRIC - 25/100A externer Wandler f. N-Schutz ML5/6, NSX100-250 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV429521
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.6 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901961475
Sonepar Artikelnummer
120638049
Hersteller Artikelnummer
LV429521
Hersteller Typ
LV429521
Hersteller Artikel Nr.:
LV429521
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.6 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Leistungsaufnahme:
1.6 W
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.400 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


