Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 2U Horizontal Cable Manager, 6

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 2U Horizontal Cable Manager, 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AR8603A

  • Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 482.6 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304291527

Sonepar Artikelnummer

121253408

Hersteller Artikelnummer

AR8603A

Hersteller Typ

AR8603A

Hersteller Artikel Nr.:

AR8603A

Ausführung:

Kabelrangier-/führungsbügel

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

482.6 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Farbe:

schwarz

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Ja

Höhe:

88.9 mm

Länge:

88.9 mm

Durchmesser:

482.6 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

1.500 kg

Horizontaler 2HE-Kabelmanager mit hoher Dichte, 150 mm (6 Zoll) tief, mit Abdeckung Verfügt über Kabelzugangsschlitze mit vorinstallierten Bürstenleisten in der Rückplatte für die Kabeldurchführung von vorne nach hinten und eine Bodenplatte mit Funktionen für zusätzliche Kabelbindung und -führung