Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 3 Anschlussklemmen aufsteckbar 95mm2 für ComPact INS100-160

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 3 Anschlussklemmen aufsteckbar 95mm2 für ComPact INS100-160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28947

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Ausführung - Direktschaltung

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430289470

Sonepar Artikelnummer

120248475

Hersteller Artikelnummer

28947

Hersteller Typ

28947

Hersteller Artikel Nr.:

28947

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Ausführung:

Direktschaltung

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.085 kg

Anschlussklemmen für Cu- oder Al-Kabel ohne Kabelschuhe. Schnappmontage für ComPact INS100 bis 160 < 95 mm².

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie