SCHNEIDER ELECTRIC - 3 Gecrimpte Kabelschuhe für Al-Kabel 8 - 1/0 AWG, PowerPacT B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV426989
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 54 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 54 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481154545
Sonepar Artikelnummer
121169641
Hersteller Artikelnummer
LV426989
Hersteller Typ
LV426989
Hersteller Artikel Nr.:
LV426989
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
54 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
54 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Werkstoff:
Aluminium
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
1
Längsdicht:
Nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.064 kg


