SCHNEIDER ELECTRIC - 3 Gecrimpte Kabelschuhe für Al-Kabel 95 mm² (starr), ComPacT NSXm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV426984
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481156365
Sonepar Artikelnummer
120579973
Hersteller Artikelnummer
LV426984
Hersteller Typ
LV426984
Hersteller Artikel Nr.:
LV426984
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Werkstoff:
Aluminium
St-Nennquerschnitt:
95 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Min. AWG-Größe:
3
Max. AWG-Größe:
3
Längsdicht:
Nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
kurz
Farbe:
grau
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.157 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


