SCHNEIDER ELECTRIC - 3 Gecrimpte Kabelschuhe für Cu-Kabel 70 mm² (starr)/50 mm² (flexibel)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV426978
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 70 mm²
Oberflächenschutz - verzinnt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481166715
Sonepar Artikelnummer
120579968
Hersteller Artikelnummer
LV426978
Hersteller Typ
LV426978
Hersteller Artikel Nr.:
LV426978
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
70 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.088 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


