SCHNEIDER ELECTRIC - 3 Gecrimpte Kabelschuhe für Cu-Kabel 95 mm² (starr)/70 mm² (flexibel)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV426980
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 95 mm²
Oberflächenschutz - verzinnt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481156327
Sonepar Artikelnummer
120579969
Hersteller Artikelnummer
LV426980
Hersteller Typ
LV426980
Hersteller Artikel Nr.:
LV426980
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
95 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.114 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


