SCHNEIDER ELECTRIC - 3-Phasen-Leuchtmelder, XB5, Kunststoff, Phasenkontrolle, LEDs bunt, 30mm, 400VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB5EV57K4
Anzahl der Leuchtmelder - 3
Farbe der Linse - sonstige
Ausführung der Fassung - LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0 .. 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481194183
Sonepar Artikelnummer
120776674
Hersteller Artikelnummer
XB5EV57K4
Hersteller Typ
XB5EV57K4
Hersteller Artikel Nr.:
XB5EV57K4
Anzahl der Leuchtmelder:
3
Farbe der Linse:
sonstige
Ausführung der Fassung:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
0 .. 400 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
31 mm
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.069 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


