SCHNEIDER ELECTRIC - 3-phasiger Schrittmotor, 2,26 Nm, Welle Ø 9,5 mm, L=68 mm, ohne Bremse, Verdr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRS397H260AAA
Ausführung - sonstige
Bemessungsstrom - 5.8 A
Polzahl - 6
Nenndrehmoment - 2 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485149486
Sonepar Artikelnummer
121166944
Hersteller Artikelnummer
BRS397H260AAA
Hersteller Typ
BRS397H260AAA
Hersteller Artikel Nr.:
BRS397H260AAA
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom:
5.8 A
Polzahl:
6
Nenndrehmoment:
2 Nm
Kühlmethode:
sonstige
Ausführung Wellenende:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85015100
Gewicht:
1.700 kg


