SCHNEIDER ELECTRIC - 3-poliger Spreizhalter, für Motorschutzschalter GV7, 45mm Höhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV7AC03
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110566963
Sonepar Artikelnummer
121168208
Hersteller Artikelnummer
GV7AC03
Hersteller Typ
GV7AC03
Hersteller Artikel Nr.:
GV7AC03
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.180 kg
Motorschutzschalter bis 110 kW Der TeSys GV7 Motorschutzschalter bietet effektiven Schutz für höchste Ansprüche.


