Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 3-poliger Verdrahtungssatz an LC1 D09-D25, für Motoschutzschalter GV2

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 3-poliger Verdrahtungssatz an LC1 D09-D25, für Motoschutzschalter GV2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GV1G02

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - TN

  • Zolltarifnummer - 85444290

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110212303

Sonepar Artikelnummer

120245880

Hersteller Artikelnummer

GV1G02

Hersteller Typ

GV1G02

Hersteller Artikel Nr.:

GV1G02

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.011 kg

Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten, mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie