SCHNEIDER ELECTRIC - 3 Seitenwände, Edelstahl 304L. Scotch Brite®-Oberfläche für SFX H2000xT400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSY2SPX204
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480154782
Sonepar Artikelnummer
121170942
Hersteller Artikelnummer
NSY2SPX204
Hersteller Typ
NSY2SPX204
Hersteller Artikel Nr.:
NSY2SPX204
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
7001
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
23.000 kg


