Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 30 mm Pilztaster rot 35 mm - IP66 - Nema 4/4X

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 30 mm Pilztaster rot 35 mm - IP66 - Nema 4/4X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001K92R

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901173984

Sonepar Artikelnummer

121164929

Hersteller Artikelnummer

9001K92R

Hersteller Typ

9001K92R

Hersteller Artikel Nr.:

9001K92R

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

30 mm Pilztaster rot 35 mm - IP66 - Nema 4/4X - 9001K92R