Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 30 mm Schutzeinrichtung Pilztaster, rot, Metall

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 30 mm Schutzeinrichtung Pilztaster, rot, Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001K56RM

  • Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - MX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901307358

Sonepar Artikelnummer

121164917

Hersteller Artikelnummer

9001K56RM

Hersteller Typ

9001K56RM

Hersteller Artikel Nr.:

9001K56RM

Art des mechanischen Zubehörs:

Schutzkragen

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.054 kg

30 mm Schutzeinrichtung Pilztaster, rot, Metall - 9001K56RM