Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 30 mm SK Ringmutter

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 30 mm SK Ringmutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001SK45

  • Art des mechanischen Zubehörs - Befestigungsmutter

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.014 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901546986

Sonepar Artikelnummer

121165197

Hersteller Artikelnummer

9001SK45

Hersteller Typ

9001SK45

Hersteller Artikel Nr.:

9001SK45

Art des mechanischen Zubehörs:

Befestigungsmutter

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.014 kg

30 mm SK Ringmutter - 9001SK45