Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 30MM BESCHRIFTUNGSPLATTE - START

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 30MM BESCHRIFTUNGSPLATTE - START

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KN101WP

  • Wörtlicher Aufdruck - Start

  • Sprache des Aufdrucks - Englisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901064763

Sonepar Artikelnummer

121164953

Hersteller Artikelnummer

9001KN101WP

Hersteller Typ

9001KN101WP

Hersteller Artikel Nr.:

9001KN101WP

Wörtlicher Aufdruck:

Start

Sprache des Aufdrucks:

Englisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

weiß

Form:

quadratisch

Außendurchmesser:

30 mm

Breite:

57 mm

Höhe:

57 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.005 kg

30MM BESCHRIFTUNGSPLATTE - START - 9001KN101WP