Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 30mm blaue Schutzkappe für Drucktaster

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 30mm blaue Schutzkappe für Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KU3

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - Nein

  • Form - rund

  • Ausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901887423

Sonepar Artikelnummer

121165162

Hersteller Artikelnummer

9001KU3

Hersteller Typ

9001KU3

Hersteller Artikel Nr.:

9001KU3

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Form:

rund

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.027 kg

30mm blaue Schutzkappe für Drucktaster - 9001KU3