Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 30MM CHAMPIGNONHALTER ROT

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 30MM CHAMPIGNONHALTER ROT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KR25R

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Lochdurchmesser - 31 mm

  • Schutzart (IP) - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901173922

Sonepar Artikelnummer

121165072

Hersteller Artikelnummer

9001KR25R

Hersteller Typ

9001KR25R

Hersteller Artikel Nr.:

9001KR25R

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Lochdurchmesser:

31 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Bauform des Knopfes:

flach

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Art der Entriegelung:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (NEMA):

13

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.136 kg

30MM CHAMPIGNONHALTER ROT - 9001KR25R