Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 30MM DRUCKKNOPF-BEDIENER OHNE KNOPF

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 30MM DRUCKKNOPF-BEDIENER OHNE KNOPF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KR20

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 31 mm

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901173960

Sonepar Artikelnummer

121165062

Hersteller Artikelnummer

9001KR20

Hersteller Typ

9001KR20

Hersteller Artikel Nr.:

9001KR20

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

31 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Beschriftet:

Nein

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.104 kg

30MM DRUCKKNOPF-BEDIENER OHNE KNOPF - 9001KR20