Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 30MM DRUCKKNOPFKOPF OHNE SCHUTZHAUBE

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 30MM DRUCKKNOPFKOPF OHNE SCHUTZHAUBE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001SKR3U

  • Farbe des Knopfes - Satz mit mehreren Farben

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 31 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901513605

Sonepar Artikelnummer

121165248

Hersteller Artikelnummer

9001SKR3U

Hersteller Typ

9001SKR3U

Hersteller Artikel Nr.:

9001SKR3U

Farbe des Knopfes:

Satz mit mehreren Farben

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

31 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.045 kg

30MM DRUCKKNOPFKOPF OHNE SCHUTZHAUBE - 9001SKR3U