SCHNEIDER ELECTRIC - 30MM KONTROLLLEUCHTE OHNE LICHTMODUL - OHNE OBJEKTIV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001SKP
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Ausführung der Fassung - sonstige
Bauform der Linse - rund
Werkstoff des Frontrings - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901458234
Sonepar Artikelnummer
121165198
Hersteller Artikelnummer
9001SKP
Hersteller Typ
9001SKP
Hersteller Artikel Nr.:
9001SKP
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Ausführung der Fassung:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
31 mm
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.036 kg


