Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 30mm Kunststoffkappe gelb - Nema 1/2/3/3/3/3R/4/4X/12/13 - IP66

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 30mm Kunststoffkappe gelb - Nema 1/2/3/3/3/3R/4/4X/12/13 - IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001A9

  • Farbe der Linse - orange

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - hoch

  • Durchmesser - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901741022

Sonepar Artikelnummer

121164855

Hersteller Artikelnummer

9001A9

Hersteller Typ

9001A9

Hersteller Artikel Nr.:

9001A9

Farbe der Linse:

orange

Form der Linse:

rund

Bauform:

hoch

Durchmesser:

30 mm

Beschriftet:

Nein

Einbaudurchmesser:

30 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

30mm Kunststoffkappe gelb - Nema 1/2/3/3/3/3R/4/4X/12/13 - IP66 - 9001A9