Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 30MM LANGER GRIFF FÜR WAHLSCHALTER SW ROT

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 30MM LANGER GRIFF FÜR WAHLSCHALTER SW ROT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001R24

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901237082

Sonepar Artikelnummer

121165178

Hersteller Artikelnummer

9001R24

Hersteller Typ

9001R24

Hersteller Artikel Nr.:

9001R24

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.014 kg

30MM LANGER GRIFF FÜR WAHLSCHALTER SW ROT - 9001R24