Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 30mm Pilotlicht 120V rot

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 30mm Pilotlicht 120V rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KP1R31

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - rot

  • Ausführung der Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 .. 120 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901094579

Sonepar Artikelnummer

120795013

Hersteller Artikelnummer

9001KP1R31

Hersteller Typ

9001KP1R31

Hersteller Artikel Nr.:

9001KP1R31

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

rot

Ausführung der Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

110 .. 120 V

Spannungsart:

AC/DC

Bauform der Linse:

rund

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

31 mm

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

13

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.222 kg

This Harmony 9001K, red pilot light with transformer and plastic fresnel is supplied with 110V AC. It has a chromium-plated metal bezel. This single component pilot light with transformer provides clear visual feedback on the status of your machines. It is easily installed into a standard 30mm diameter panel cut-outs and connected with simple screw-clamp connections. It is clearly distinguishable visually at a distance due to clear colors and illumination via integral LED, enabling complex machine statuses to be read at a glance. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66, making it ideal for operation in harsh environments. Impact and corrosion resistant metal bezel and body ensures product continues to operate even after severe accidents.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie