Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 30MM PILOTLICHTTRANSFORMATOR 380-400V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 30MM PILOTLICHTTRANSFORMATOR 380-400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KP5

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Ausführung der Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 380 .. 480 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901005704

Sonepar Artikelnummer

121165038

Hersteller Artikelnummer

9001KP5

Hersteller Typ

9001KP5

Hersteller Artikel Nr.:

9001KP5

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Ausführung der Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

380 .. 480 V

Spannungsart:

AC/DC

Bauform der Linse:

rund

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

31 mm

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

13

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.227 kg

30MM PILOTLICHTTRANSFORMATOR 380-400V - 9001KP5