Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 30MM PUSH-ON, PUSH-OFF-MODUL

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 30MM PUSH-ON, PUSH-OFF-MODUL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001K85

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Bauform der Linse - rechteckig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901513544

Sonepar Artikelnummer

121164928

Hersteller Artikelnummer

9001K85

Hersteller Typ

9001K85

Hersteller Artikel Nr.:

9001K85

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

gelb

Bauform der Linse:

rechteckig

Lochdurchmesser:

31 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Tastend:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Frontring:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.023 kg

30MM PUSH-ON, PUSH-OFF-MODUL - 9001K85