Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 30MM SCHLÜSSELWAHLSCHALTER 3-STUFIG

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 30MM SCHLÜSSELWAHLSCHALTER 3-STUFIG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KS43K5

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Farbe des Knopfes - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901066613

Sonepar Artikelnummer

121165129

Hersteller Artikelnummer

9001KS43K5

Hersteller Typ

9001KS43K5

Hersteller Artikel Nr.:

9001KS43K5

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Mit Leuchtmittel:

Nein

Farbe des Knopfes:

Silber

Schaltfunktion verrastend:

Ja

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

31 mm

Tastend:

Nein

Schutzart (NEMA):

13

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.195 kg

30MM SCHLÜSSELWAHLSCHALTER 3-STUFIG - 9001KS43K5