Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 30MM-WAHLSCHALTER, 2 POSITIONEN

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 30MM-WAHLSCHALTER, 2 POSITIONEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001SKS11B

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901524366

Sonepar Artikelnummer

120795024

Hersteller Artikelnummer

9001SKS11B

Hersteller Typ

9001SKS11B

Hersteller Artikel Nr.:

9001SKS11B

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

31 mm

Tastend:

Nein

Schutzart (NEMA):

4X

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Frontring:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.059 kg

This Harmony 9001SK, black selector switch with E cam has 2 positions and operates with a stay-put mechanism. It has a double insulated plastic bezel. This selector switch provides a versatile interface for controlling your machines. It is easily installed into a standard 30mm diameter panel cut-outs and is easily connected to control circuits. It provides an effective manner to set your machine in various operating modes. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66, making it ideal for operation in harsh environments. Impact and corrosion resistant plastic body ensures product continues to operate even after severe accidents.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie