Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 30MM WAHLSCHALTER 3-STUFIG

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 30MM WAHLSCHALTER 3-STUFIG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KS53B

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901322740

Sonepar Artikelnummer

120795027

Hersteller Artikelnummer

9001KS53B

Hersteller Typ

9001KS53B

Hersteller Artikel Nr.:

9001KS53B

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

31 mm

Tastend:

Nein

Schutzart (NEMA):

13

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.122 kg

This Harmony 9001K, black selector switch with C cam has 3 positions, operates with spring return from left and right to center position. It has a chromium-plated metal bezel. This selector switch provides a versatile interface for controlling your machines. It is easily installed into a standard 30mm diameter panel cut-outs and is easily connected to control circuits. It provides an effective manner to set your machine in various operating modes. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66, making it ideal for operation in harsh environments. Impact and corrosion resistant metal bezel and body ensures product continues to operate even after severe accidents.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie