Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 32-GB-CFast-Kartenspeicher

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 32-GB-CFast-Kartenspeicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMIZCFA32

  • Speicherkapazität - 32 GB

  • Ausführung - Multimedia-Card

  • Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 125 MB

  • Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde - 125 MB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480687297

Sonepar Artikelnummer

121168325

Hersteller Artikelnummer

HMIZCFA32

Hersteller Typ

HMIZCFA32

Hersteller Artikel Nr.:

HMIZCFA32

Speicherkapazität:

32 GB

Ausführung:

Multimedia-Card

Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:

125 MB

Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:

125 MB

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85235110

Gewicht:

0.029 kg

Zubehör Touchpanels Magelis HMI 7 Zoll bis 15 Zoll. CFast-Kartenspeicher 32 GB. Kompatibel HMIGTU.