Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 3m Remote Display Kabel Pro-face STM6000

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 3m Remote Display Kabel Pro-face STM6000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PFXZCM6SM3

  • Art des elektrischen Zubehörs - Verbindungskabel

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481856524

Sonepar Artikelnummer

121375775

Hersteller Artikelnummer

PFXZCM6SM3

Hersteller Typ

PFXZCM6SM3

Hersteller Artikel Nr.:

PFXZCM6SM3

Art des elektrischen Zubehörs:

Verbindungskabel

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.542 kg

Zubehör der Pro-face ST6000-Reihe. 3 m Kabel für die abgesetzte Montage von Display und Recheneinheit. Zusätzlich wird der Montage Adapter (PFXZCM6DSA) zur Motage des Recheneinheits auf der Hutschiene benötigt.