SCHNEIDER ELECTRIC - 3P Einsteckplatte, ComPact NSX100-250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV429266
Bemessungsstrom In - 250 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480019210
Sonepar Artikelnummer
120637968
Hersteller Artikelnummer
LV429266
Hersteller Typ
LV429266
Hersteller Artikel Nr.:
LV429266
Bemessungsstrom In:
250 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.873 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


