Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 3P Einteilige Anschlussverbreiterung von 35 auf 45mm für ComPact NSX100/160/250

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 3P Einteilige Anschlussverbreiterung von 35 auf 45mm für ComPact NSX100/160/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV431060

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.852 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480019616

Sonepar Artikelnummer

120638075

Hersteller Artikelnummer

LV431060

Hersteller Typ

LV431060

Hersteller Artikel Nr.:

LV431060

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.852 kg

Aufbauend auf 60 Jahren innovativen und zuverlässigen Schutz sind die kompakten Leistungsschalter ComPact NSX bis 630 A weltweit in der Industrie führend. Die umfassende und optimierte Baureihe der Leistungsschalter Compact NSX und NSXm deckt alle Ihre Schutzanforderungen ab. ComPact ist ein wesentlicher Teil von EcoStruxure Power der offenen, interoperablen, IoTfähigen Systemarchitektur von Schneider. Über diese Plattform stellen wir Mehrwert in den Bereichen Sicherheit, Zuverlässigkeit, Effizienz, Nachhaltigkeit und Vernetzung für unsere Kunden bereit. Wir nutzen die Technologien in IoT, Mobilität, Messtechnik, Cloud, Analytik und Cybersicherheit, um Innovation At Every Level zu liefern. ComPact NSX Geräte bis 630 A und bis 200 kA/415 V sind mit magnetischen, thermo-magnetischen, einfachen elektronischen Auslösegeräten (Micrologic 2/4) ausgestattet. sowie mit erweiterten elektronischen Auslösegerät (Micrologic 5/6), die eine integrierte Messung und Kommunikation bieten.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie