Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 3ph 200V 4kW Kühlkörper TB

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 3ph 200V 4kW Kühlkörper TB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ATV12HU40M3

  • Netzspannung - 200 .. 240 V

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 16.7 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480071201

Sonepar Artikelnummer

121165684

Hersteller Artikelnummer

ATV12HU40M3

Hersteller Typ

ATV12HU40M3

Hersteller Artikel Nr.:

ATV12HU40M3

Netzspannung:

200 .. 240 V

Eingangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsfrequenz:

400 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

16.7 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

4 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

4 kW

Schutzart (IP):

IP20

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

230 V

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Mit Bedienelement:

Ja

Einsatz im Industriebereich zulässig:

Ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

Ja

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

8

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Mit PC-Anschluss:

Ja

Bremschopper integriert:

Nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

Nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Höhe:

184 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

141.2 mm

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

2.000 kg

Dieser Altivar 12 Frequenzumrichter kann 3-Phasen-Asynchronmotoren in Netzanbindung speisen. Er arbeitet mit einer Nennleistung von bis zu 4 kW / 5 PS und einer Nennspannung von 200 V bis 240 V AC. Es ist mit einem Kühlkörper für normale Umgebungen und einem lüftergekühlten Gehäuse ausgestattet. Die Funktion Transientes Überdrehmoment verhindert Stillstände, indem die Maschine bei Bedarf mit einem zusätzlichen Drehmoment entlastet wird, wodurch Ausfallzeiten und Wartungskosten reduziert werden. Er verfügt über eine Unter- und Überlastungserkennung, die zum Schutz Ihrer Anlage beiträgt. Der Altivar 12-Antrieb ist standardmäßig mit dem Modbus-Kommunikationsprotokoll ausgestattet, das über den RJ45-Anschluss an der Unterseite des Antriebs zugänglich ist. Es ist für einfache industrielle und gewerbliche Maschinen und Geräte wie Förderbänder, Pumpen, Absauganlagen, Zugangsschranken und Laufbänder konzipiert. Die Kompatibilität mit der SoMove-Software ermöglicht das Speichern und Übertragen von Konfigurationen auf ein Ersatzlaufwerk, was die Ausfallzeiten bei der Wartung reduziert. Er zeichnet sich durch eine optimierte Anwendung von Leistung und Drehmoment für Lüftungs- und Pumpanwendungen aus, wodurch bis zu 30% Energie eingespart werden kann.