SCHNEIDER ELECTRIC - 4 Spacial SF/SM-Schaumstoffdichtungen für Kabeleinführungen, Polyurethan, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCEJ
Ausführung - sonstige
Breite - 1000 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485130163
Sonepar Artikelnummer
121171103
Hersteller Artikelnummer
NSYCEJ
Hersteller Typ
NSYCEJ
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCEJ
Ausführung:
sonstige
Breite:
1000 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.074 kg
4 PanelSeT SF/SM-Schaumstoffdichtungen für Kabeleinführungen, Polyurethan, 1m.


