SCHNEIDER ELECTRIC - 4 Verteilerklemme für 4 Kabel 25 mm2 / 16 mm2 für ComPact INS40 bis 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28950
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430289500
Sonepar Artikelnummer
120248478
Hersteller Artikelnummer
28950
Hersteller Typ
28950
Hersteller Artikel Nr.:
28950
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.169 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


