SCHNEIDER ELECTRIC - 4 Wandbefestigungswinkel, Edelstahl AISI 316L für Spacial S3X.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYPFC2X
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 42 mm
Höhe - 74 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480154850
Sonepar Artikelnummer
121171621
Hersteller Artikelnummer
NSYPFC2X
Hersteller Typ
NSYPFC2X
Hersteller Artikel Nr.:
NSYPFC2X
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
42 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
12 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.290 kg


