SCHNEIDER ELECTRIC - 400-630A externer Stromwandler für Neutralleiter, ComPact NSX400/630 3P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV432575
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 630 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 8 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901961123
Sonepar Artikelnummer
120638165
Hersteller Artikelnummer
LV432575
Hersteller Typ
LV432575
Hersteller Artikel Nr.:
LV432575
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
630 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
8 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Leistungsaufnahme:
8 W
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.880 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


