Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 405E Schloss für NSYS3D...K3 >H700

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 405E Schloss für NSYS3D...K3 >H700

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYAEDL405K33

  • Ausführung des Handgriffes - ausklappbare Kurbel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480794117

Sonepar Artikelnummer

121256385

Hersteller Artikelnummer

NSYAEDL405K33

Hersteller Typ

NSYAEDL405K33

Hersteller Artikel Nr.:

NSYAEDL405K33

Ausführung des Handgriffes:

ausklappbare Kurbel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Ja

Art der Schließung:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83013000

Gewicht:

0.752 kg

Verschlusssystem aus PA (Polyamid) für PanelSeT S3D 6G K3 und PanelSeT S3D 6G Gehäuse. Geeignet für Gehäuse mit einer Nenntiefe von 700mm, 800mm und 1200mm. Das Verriegelungssystem mit 3-Punkt-Verschluss an der Schranktür befestigt. Das Universal-Schlüsselschloss mit der Schlüsselnummer 405E. Das Produkt soll in nuklearen und seismischen Anwendungen eingesetzt werden. Das ist Nettogewicht beträgt 0,000752kg.