Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 45° Anschlußverlangerungen (4 Stk)

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 45° Anschlußverlangerungen (4 Stk)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV429224

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480019746

Sonepar Artikelnummer

120637952

Hersteller Artikelnummer

LV429224

Hersteller Typ

LV429224

Hersteller Artikel Nr.:

LV429224

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.067 kg

Es handelt sich um eine 45°-Anschlussverlängerung für Compact NSX100/160/250. Diese Klemmenerweiterung verfügt über Drehsicherungen und kann an den Standardklemmen angebracht werden. Es bietet zahlreiche Verbindungsmöglichkeiten auf wenig Platz. Der Bemessungsstrom beträgt bis zu 250 A. Diese Klemmenerweiterung ist in 4 Stück erhältlich.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie