SCHNEIDER ELECTRIC - 4G Modem, Pro AC Metal Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVA1MM
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486078488
Sonepar Artikelnummer
121376173
Hersteller Artikelnummer
EVA1MM
Hersteller Typ
EVA1MM
Hersteller Artikel Nr.:
EVA1MM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.374 kg
Modem zur Integration in die EVlink Pro AC und Antenne zur Anbringung am Metal Kit. Installation und Spannungsversorgung innerhalb der Wallbox, inklusive micro SIM (3FF) Karten Slot. Abmessungen BxHxT (mm) 120 x 72 x 160, Gewicht 0,4 kg. Betriebstemperatur -30 bis 50°C, Lagertemperatur -40 bis 80°C, rel. Luftfeuchte 5 bis 95%.


