SCHNEIDER ELECTRIC - 4G Modem, Pro AC Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVA1MS
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486078471
Sonepar Artikelnummer
121376174
Hersteller Artikelnummer
EVA1MS
Hersteller Typ
EVA1MS
Hersteller Artikel Nr.:
EVA1MS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.080 kg
Modem und Antenne zur Integration in die EVlink Pro AC. Installation und Spannungsversorgung innerhalb der Wallbox, inklusive micro SIM (3FF) Karten Slot. Abmessungen BxHxT (mm) 120 x 20 x 160, Gewicht 0,07 kg. Betriebstemperatur -30 bis 50°C, Lagertemperatur -40 bis 80°C, rel. Luftfeuchte 5 bis 95%.


